Moflash - MOFLASH SIRENE LEDA100-02-02 20-30vAc,110mA,80dB,rød,IP65 - 6220064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 20...30 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Summer
Akustisk signaltype - Puls/tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005805
Elnummer
6220064
Leverandørens varenummer
6220064
Typebeskrivelse
6220064
Merkespenning:
20...30 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Summer
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,11 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
80 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Kompakt sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys og lyd. Denne versjonen inneholder en piezo buzzer ligger i bunnen av enheten som er synkronisert til blink hastigheten (buzzer kan ikke styres uavhengig av lys)
Spenning 20-30v Ac/Dc
Strømforbruk ved 24vDc er 110mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 90mm total høyde 119mm.


