Moflash - MOFLASH SIRENE LEDA125-02-03 24vDc,175mA,90dB,blå,IP65 - 6220083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 24...24 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Blå
Type akustisk signalgiver - Summer
Akustisk signaltype - Puls/tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005942
Elnummer
6220083
Leverandørens varenummer
6220083
Typebeskrivelse
6220083
Merkespenning:
24...24 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Blå
Type akustisk signalgiver:
Summer
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,175 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
90 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Sirene med signallys for enten fast lys eller blinkende lys. Dette signallyset har en tretrinns alarm funksjon som velges ved hjelp av lask på kretskortet.
1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr.min
3. Blinke modus på 2 Hz -90 blink pr.min
Denne sirenen inneholder to piezo summere liggende i bunnen av sirenen som er synkronisert til lys modus. Buzzeren som er på 90dB kan kontrolleres uavhengig av lyset på DC versjon
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 175mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.


