Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS DOBBEL MOD 40-380Dc,85-280vAc,70mA,rød o - LED-TL-05-02-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 40 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED TL Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006529
Elnummer
6220142
Leverandørens varenummer
LED-TL-05-02-04
Typebeskrivelse
6220142
Nominell spenning:
40 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
TRAFIKKLYS DOBBEL MODUL LED-TL-01-02-04-rød-grønn
Trafikklys for fast lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230v er 70mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 249mm.
Trafikklys for fast lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230v er 70mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 249mm.