Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 40-380Dc,85-280vAc,35mA,rød,I - 6220134

KopierKopier
Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 40-380Dc,85-280vAc,35mA,rød,I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

Farge på lampehette:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 40 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006444

Elnummer

6220134

Leverandørens varenummer

6220134

Typebeskrivelse

6220134

Nominell spenning:

40 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampetype:

LED

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-05-02-rød

Trafikklys for fast lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230v er 35mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.