MP Bolagen - Adapterbrikke skråtak Hvit MP-902V - 1351801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333122465
Elnummer
1351801
Leverandørens varenummer
1351801
Typebeskrivelse
Tilbehør Kabelbane
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
For montasje av gjengestag i skråtak. Kombineres med vinkel- og gjengestagsfeste.