MP Bolagen - Ankerbolt M8x35mm Els MP-288E - 1353727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 35 mm
Hodebredde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333081045
Elnummer
1353727
Leverandørens varenummer
1353727
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
35 mm
Hodebredde:
33 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
Ankerbolten entres i åpningen på MP-265 og vris motsols og boltens hode låser mot profilens rygg


