MP Bolagen - Ankermutter M10x25 H=21 Varmf MP-078Z - 1353233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333029191
Elnummer
1353233
Leverandørens varenummer
1353233
Typebeskrivelse
1353233
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
60 µm
Med underlagsskive:
Ja
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei