MP Bolagen - Ankerskinne 41x21 L=3m Sendz MP-231S - 1353717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lengde - 3000 mm 
- Profilform - C-profil 
- Materiale - Stål 
- Materialkvalitet - Andre 
- Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert 
Emballasje og betingelser
- 3 MTR 
- Lagervare 
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333039213
Elnummer
1353717
Leverandørens varenummer
1353717
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
41 mm
Høyde:
21 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
20 µm
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
5190 kg
Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme.
Materiale:
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


