MP Bolagen - Armaturfeste 75mm Sendz MP-612S - 13 538 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333137599
Elnummer
1353830
Leverandørens varenummer
13 538 30
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Armaturfestet omslutter hele banen. Armaturer med ledning/støpsel blir da enkelt flyttbare. Festet produseres på bestilling til banebreddene 300 - 600 mm.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


