MP Bolagen - Armaturfeste MP-119Z4 - 1354011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333015606
Elnummer
1354011
Leverandørens varenummer
1354011
Typebeskrivelse
1354011
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Farge:
Sink
Feste for montering av armatur på kabelstige (ikke MP-FZ). Festet henges på siden av kabelstigen og skrus fast med monteringsskrue MP-937.
To fester pr. armatur.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
To fester pr. armatur.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4