MP Bolagen - Armaturplate SS 6541-48 - 1354340

KopierKopier
MP Bolagen - Armaturplate SS 6541-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Loddrett

  • Platehøyde - 100 mm

  • Platebredde - 250 mm

  • Type feste - Klemfeste

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401508

Elnummer

1354340

Leverandørens varenummer

1354340

Typebeskrivelse

1354340

Modell / utførelse:

Loddrett

Platehøyde:

100 mm

Platebredde:

250 mm

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Armaturplate SS2348 / AISI 316L. Monteres mellom stigetrinn.