MP Bolagen - Armaturskinne 150mm L=3m Hvit MP-331V - 13 538 06

KopierKopier
MP Bolagen - Armaturskinne 150mm L=3m Hvit MP-331V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Materialtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333104195

Elnummer

1353806

Leverandørens varenummer

13 538 06

Typebeskrivelse

ARMATURSKINNE STÅL

Høyde:

45 mm

Bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

1 mm

Lengde:

3000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

6749 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Kontakttype:

Andre

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

1969 kg/m

Mulig konsollavstand:

0,1...3 m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 4,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 ​​m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Lakkert bane med innvendig lakkfrie ender.