MP Bolagen - Armaturskinne 150mm L=3m Sendz MP-331S - 13 538 05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 150 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333104065
Elnummer
1353805
Leverandørens varenummer
13 538 05
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde:
45 mm
Bredde:
150 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Lengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
6750 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Vekt:
1970 kg/m
Mulig konsollavstand:
0...3 m