MP Bolagen - Armaturskinne 200mm L=3m Sendz MP-341S - 13 538 07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333104225
Elnummer
1353807
Leverandørens varenummer
13 538 07
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde:
45 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
9000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Vekt:
2363 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...3 m
Disse verdier gjelder ved normal belastning.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)