MP Bolagen - Avgreningsplate Varmf MP-120Z - 1352608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radius - 235 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333015705
Elnummer
1352608
Leverandørens varenummer
1352608
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Radius:
235 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Avgreningsplate som passer til alle stigetyper.


