MP Bolagen - Bærekonsoll 55-75 gitterb Hvit MP-768V - 1352194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...50 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333049281
Elnummer
1352194
Leverandørens varenummer
1352194
Typebeskrivelse
1352194
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...50 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
.