MP Bolagen - Bærekonsoll gitterbane 55-75 Z4 MP-769Z4 - 1352060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...60 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Festelask
Nyttelastkapasitet - 400 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333050294
Elnummer
1352060
Leverandørens varenummer
1352060
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...60 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Festelask
Nyttelastkapasitet:
400 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Høyde 143 mm


