MP Bolagen - Bærekonsoll inv 300-600 Hvit MP-943V - 1353168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 194 mm
Høyde - 180 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333112985
Elnummer
1353168
Leverandørens varenummer
1353168
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
194 mm
Høyde:
180 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
94 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
For renner brukes bærekonsollen i kombinasjon bærende skjøtejern eller kombikonsoll og skrue MP-941E
Høyde: 185 mm (H1=149 mm)
Materiale: Hvitlakkert


