MP Bolagen - Bærekonsoll 300 Varmf MP-158Z - 1364493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...300 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...56 mm
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Skrueløs
Nyttelastkapasitet - 1500 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333003658
Elnummer
1364493
Leverandørens varenummer
1364493
Typebeskrivelse
1364493
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
56...56 mm
Modell / utførelse:
Innskyvning (innvendig)
Renefeste:
Skrueløs
Nyttelastkapasitet:
1500 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


