MP Bolagen - Bærekonsoll 400 Varmf MP-159Z - 1364494

KopierKopier
MP Bolagen - Bærekonsoll 400 Varmf MP-159Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 400...400 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...56 mm

  • Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)

  • Renefeste - Skrueløs

  • Nyttelastkapasitet - 1500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333003788

Elnummer

1364494

Leverandørens varenummer

1364494

Typebeskrivelse

1364494

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

400...400 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

56...56 mm

Modell / utførelse:

Innskyvning (innvendig)

Renefeste:

Skrueløs

Nyttelastkapasitet:

1500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)

Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)