MP Bolagen - Bærekonsoll 500 Hvit MP-160V - 1352935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 490 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333903804
Elnummer
1352935
Leverandørens varenummer
1352935
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
490 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
80 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...500 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


