MP Bolagen - Bærekonsoll inv 100-200 Sendz MP-942S - 1353159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 99 mm
Høyde - 155 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333112695
Elnummer
1353159
Leverandørens varenummer
1353159
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
99 mm
Høyde:
155 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
78 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
For renner brukes bærekonsollen i kombinasjon bærende skjøtejern eller kombikonsoll og skrue MP-941E
Høyde: 160 mm (H1=125 mm)
Materiel: Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)