MP Bolagen - Bærende skjøtejern 150 Sendz MP-334S - 1353062

KopierKopier
MP Bolagen - Bærende skjøtejern 150 Sendz MP-334S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333124179

Elnummer

1353062

Leverandørens varenummer

1353062

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Forbindelsestype:

Skrueløst skjøtestykke

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...150 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

180 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Innvendig skjøt til 150 mm renne. Skjøten har innebygget bærekonsoll der pendelfeste MP-931, eller bærekonsoll MP-942 vegg passer.