MP Bolagen - Bærende skjøtejern 50 Sendz MP-396S - 1353060

KopierKopier
MP Bolagen - Bærende skjøtejern 50 Sendz MP-396S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333123943

Elnummer

1353060

Leverandørens varenummer

1353060

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skrueløst skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

180 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Innvendig skjøt til 50 mm renne. Pendelfeste MP-932 og gjengestangsmutter MP-929 E passer direkte i skjøten. Har innebygd friksjonslås.