MP Bolagen - Bjelkeklammer 9-15mm Varmf MP-243Z - 1366082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Klemområde - 9...15 mm
Tillatt nyttelast - 2000 N
Skinnebredde - 41...41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333033747
Elnummer
1366082
Leverandørens varenummer
1366082
Typebeskrivelse
KABELSTIGER OFFSHORE
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Klemområde:
9...15 mm
Tillatt nyttelast:
2000 N
Skinnebredde:
41...41 mm
Passer til stagprofiler:
Ja
Skinnehøyde:
21...41 mm
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
U-formet klembolt:
nei


