MP Bolagen - Bladhylse M8 Elsink MP-706E - 1352123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333146065
Elnummer
1352123
Leverandørens varenummer
1352123
Typebeskrivelse
1352123
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Bredde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
1 mm
Høyde:
51 mm
For wireoppheng i betong- eller platetak.
Maks belastning: 125 kg, = 1,7 ggr makslast.
Maks belastning: 125 kg, = 1,7 ggr makslast.


