MP Bolagen - Blindplate 19" 88mm Sendz MP-876S - 6900638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 2
Antall kontaktåpninger - 0
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333164397
Elnummer
6900638
Leverandørens varenummer
6900638
Typebeskrivelse
6900638
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
2
Antall kontaktåpninger:
0
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
En festeplate der man selv borer hull og monterer de detaljer man ønsker.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


