MP Bolagen - Bolt jordingsbånd M5x25mm Syref MP-835R - 1284905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Flathode
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 25 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
JORDINGSVERKTØY MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333180977
Elnummer
1284905
Leverandørens varenummer
1284905
Typebeskrivelse
JORDKLEMMER
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Flathode
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
25 mm
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
25 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
0,8 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
8,5 mm
Hodehøyde:
3,3 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
Ja
Farge:
Edelstål
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M
Hodediameter: 8,5 mm
Hodehøyde: 3,3 mm