MP Bolagen - Bolt M8x16mm seksk Els MP-941E - 1353390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333028705
Elnummer
1353390
Leverandørens varenummer
1353390
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
16 mm
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
15 mm
Hodehøyde:
4,5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
Ja
Farge:
Sink


