MP Bolagen - Bolt/mutter M12/25 SS 6695-48 4 pakk. - 1354390

KopierKopier
MP Bolagen - Bolt/mutter M12/25 SS 6695-48  4 pakk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Lengde til underkant hode - 25 mm

  • Sportype - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401775

Elnummer

1354390

Leverandørens varenummer

1354390

Typebeskrivelse

1354390

Materiale:

Rustfritt stål

Hodeform:

Sekskant

Gjengemål metrisk (M.).:

12

Lengde til underkant hode:

25 mm

Sportype:

Sekskant

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 L (1.4404)

Type material sertifisert iht EN 10204:

Uten

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

25 mm

Helgjenget:

nei

Fastnøkkelbredde:

19 mm

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodehøyde:

7,5 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

Farge:

Edelstål

Bolt og mutter SS2348 / AISI 316L, for skjøting av forsterket kabelstige. 4 stk pr forpakning.