MP Bolagen - Bolt/mutter M6x12 FZB Els MP-855E2 - 1353393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 12 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333169927
Elnummer
1353393
Leverandørens varenummer
1353393
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
12 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
4.6 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
12 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
17 mm
Hodehøyde:
3 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
Ja
Farge:
Sink