MP Bolagen - Bolt/mutter M8/20 SS 6690 - 1354388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333401751
Elnummer
1354388
Leverandørens varenummer
1354388
Typebeskrivelse
1354388
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
8 mm
Gjengelengde:
15 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
1,25 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
20 mm
Hodehøyde:
4,5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Edelstål
Hodediameter: 20 mm
Hodehøyde: 4,5 mm


