MP Bolagen - Bolt/mutter M8x16 seksk Syref MP-295R - 1353394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 15 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333029511
Elnummer
1353394
Leverandørens varenummer
1353394
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
15 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
16 mm
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Edelstål