MP Bolagen - Datalokk 2xRJ45 Keystone sort Duct-Key-2 - 1285350

KopierKopier
MP Bolagen - Datalokk 2xRJ45 Keystone sort Duct-Key-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - For datatilkoblingskapsling

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438100343804

Elnummer

1285350

Leverandørens varenummer

1285350

Typebeskrivelse

1285350

Anvendelse:

For datatilkoblingskapsling

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Skrå

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

Ja

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

90 mm

Datalokk for 2xRJ45 Keystone med merkevindu, sort