MP Bolagen - Dekorlist bane 50mm Hvit MP-395V - 1353182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333126111
Elnummer
1353182
Leverandørens varenummer
1353182
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Dekorlist monteres over skjøten for å skjule sprekker og ujevnheter. De tar effek tivt bort problem med speilinger og gir et rytmiskt og harmoniskt mønster i eksempelvis korridorer.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert