Utgått

MP Bolagen - Dekorskjøt 100mm PVC/Hvit PDC100-3 - 1285232

KopierKopier
MP Bolagen - Dekorskjøt 100mm PVC/Hvit PDC100-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 100 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403625

Elnummer

1285232

Leverandørens varenummer

1285232

Typebeskrivelse

1285232

Overdelsbredde:

100 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Monteres over skjøt samt som veggkrave ved tilslutning mot vegg.
Passer til PK1010-3.

Materiale: PVC-hvit