MP Bolagen - Dekorskjøt 100mm Sort TBMP6-2 - 1285336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 65 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403991
Elnummer
1285336
Leverandørens varenummer
1285336
Typebeskrivelse
1285336
Høyde:
100 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
65 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Monteres over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg. Sort RAL9005 GL40.