MP Bolagen - Deleskinne 40x1750mm Sendz MP-148S - 1353609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 40 mm
Lengde - 1750 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333141565
Elnummer
1353609
Leverandørens varenummer
1353609
Typebeskrivelse
1353609
Skillevegghøyde:
40 mm
Lengde:
1750 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)