MP Bolagen - Deleskinne H=24mm SS L=1,8 m 6665-48 - 1354310

KopierKopier
MP Bolagen - Deleskinne H=24mm SS L=1,8 m 6665-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 24 mm

  • Lengde - 1800 mm

  • Modell / utførelse - L-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Skrueløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401621

Elnummer

1354310

Leverandørens varenummer

1354310

Typebeskrivelse

1354310

Skillevegghøyde:

24 mm

Lengde:

1800 mm

Modell / utførelse:

L-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Skrueløs

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Deleskinne SS2348 / AISI 316L, for deling av kabelstige.