MP Bolagen - Endebeskytter 21x41mm MP-240P - 1352308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 45 mm
Bredde - 25 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333037721
Elnummer
1352308
Leverandørens varenummer
1352308
Typebeskrivelse
1352308
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
45 mm
Bredde:
25 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
20 mm
Farge:
Rød
Endebeskyttelse i plast for ankerskinne.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja


