MP Bolagen - Endebeskytter 41x41mm MP-241P - 1353719

KopierKopier
MP Bolagen - Endebeskytter 41x41mm MP-241P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - C-profil

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 45 mm

  • Bredde - 48 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333037851

Elnummer

1353719

Leverandørens varenummer

1353719

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Egnet for:

C-profil

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

45 mm

Bredde:

48 mm

Materiale:

Plast

Dybde:

20 mm

Farge:

Rød

Endebeskyttelse i plast for ankerskinne.

Materiale: PA6
Halogenfri: Ja