MP Bolagen - Endebeskytter MP-169P - 1352300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 63 mm
Bredde - 26 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333008431
Elnummer
1352300
Leverandørens varenummer
1352300
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
63 mm
Bredde:
26 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
28 mm
Farge:
Rød
Endebeskyttelse for alle kabelstiger.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja