MP Bolagen - Endebeskytter til SS stige innvendig 6901-10 - 1352311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 15 mm
Bredde - 15 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333399027
Elnummer
1352311
Leverandørens varenummer
1352311
Typebeskrivelse
1352311
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
15 mm
Bredde:
15 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
21 mm
Farge:
Rød
Innvendig endebeskyttelse til syrefaste kabelstiger.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja