MP Bolagen - Endefeste 75mm Hvit MP-514V - 1353893

KopierKopier
MP Bolagen - Endefeste 75mm Hvit MP-514V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 75 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333116129

Elnummer

1353893

Leverandørens varenummer

1353893

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

75 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Endefeste benyttes når man ønsker å feste banen mot veggen 90°.

Materiale: Hvitlakkert