MP Bolagen - Endehake 100mm Sendz MP-529S - 1353161

KopierKopier
MP Bolagen - Endehake 100mm Sendz MP-529S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne avgreningsbredde - 100 mm

  • Innvendig radius - 0 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333130217

Elnummer

1353161

Leverandørens varenummer

1353161

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne avgreningsbredde:

100 mm

Innvendig radius:

0 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Farge:

Sink

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

RAL-nummer:

0

Endehaken har lås etunger som for hindrer at banen/skinnen kan løssne eller forflytte seg. For å forhindre at endehaken glir i lengderetningen, klem til hakdelen med en polygrip el.

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)