MP Bolagen - Endelokk MP-Flex Hvit MP-U022V - 1205049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333500065
Elnummer
1205049
Leverandørens varenummer
1205049
Typebeskrivelse
1205049
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
72 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
62 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre