MP Bolagen - Endestykke 135x65mm Al/Natur TBP135-1 - 1285155

KopierKopier
MP Bolagen - Endestykke 135x65mm Al/Natur TBP135-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 65 mm

  • Bredde - 135 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402796

Elnummer

1285155

Leverandørens varenummer

1285155

Typebeskrivelse

1285155

Høyde:

65 mm

Bredde:

135 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Naturanodisert endestykke for pene kanalavslutninger. Enkel montering med snepp-kobling som låser.
Passer til TB1310, 1340.