MP Bolagen - Endestykke 170x65mm Al/Sort TBP170-2 - 1285341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 170 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333404042
Elnummer
1285341
Leverandørens varenummer
1285341
Typebeskrivelse
1285341
Høyde:
65 mm
Bredde:
170 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sortlakkert endestykke for pene kanalavslutninger. Enkel montering med snepp-kobling som låser.
Passer til TB1710-2, 1740-2
Passer til TB1710-2, 1740-2