MP Bolagen - Festebøyle Alus MP-832A - 1284912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bøyle
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
JORDINGSVERKTØY MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333180557
Elnummer
1284912
Leverandørens varenummer
1284912
Typebeskrivelse
JORDKLEMMER
Type tilbehør/reservedel:
Bøyle
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Festetbøylen har hull med M5 gjenger på sidene, samt M8 og M5 på oversiden for innfesting av eller på røret. Bolt inngår ikke.
Alusink (AZ158): 25 µm (maks miljøklasse C4)
Alusink (AZ158): 25 µm (maks miljøklasse C4)


