MP Bolagen - Festeplate 180x175 Sendz MP-110S - 1352477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333024011
Elnummer
1352477
Leverandørens varenummer
1352477
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate for montering av koblingsbokser og stikkontakter m.m, sneppes fast i stigevangen på stigetypene MP-S, TS, Z, PZ, AZ og PAZ.
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)